| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG SPA850 Herst.-Nr.: PHG SPA850 EAN/GTIN: 7316572579268 |
| |
|
| | |
| Keilriemen SPA PHG SPA850 SKF Keilriemen SPA PHG SPA850, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: SPA, Riemenbreite: 12,700 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 850,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG SPA850, PHG SPA850, SKF, Keilriemen SPA Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | SPA | Riemenbreite: | 12.700 mm | Riemenhoehe: | 10.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 850.000 mm | Anzahl Rippen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,90* | € 2,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,95* | € 4,37* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 3,22* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|