| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG DA-2100-14M-55 Herst.-Nr.: PHG DA-2100-14M-55 EAN/GTIN: 7316572687390 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen D-14M PHG DA-2100-14M-55 SKF Steuerriemen D-14M PHG DA-2100-14M-55, Riemenprofil: 14M, Riemenhoehe: 14,800 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2100,000 mm, Anzahl Zaehne: 150, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG DA-2100-14M-55, PHG DA-2100-14M-55, SKF, Steuerriemen D-14M Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | 14M | Riemenhoehe: | 14.800 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 2100.000 mm | Anzahl Zaehne: | 150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,02* | € 320,37* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,05* | € 665,27* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 643,59* | € 708,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|