| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG DA-1800-8M-85 Herst.-Nr.: PHG DA-1800-8M-85 EAN/GTIN: 7316572687307 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen D-8M PHG DA-1800-8M-85 SKF Steuerriemen D-8M PHG DA-1800-8M-85, Riemenprofil: 8M, Riemenhoehe: 8,200 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1800,000 mm, Anzahl Zaehne: 225, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG DA-1800-8M-85, PHG DA-1800-8M-85, SKF, Steuerriemen D-8M Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | 8M | Riemenhoehe: | 8.200 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1800.000 mm | Anzahl Zaehne: | 225 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,38* | € 304,54* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,57* | € 672,90* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 635,48* | € 721,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|