| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG DA-1600-8M-50 Herst.-Nr.: PHG DA-1600-8M-50 EAN/GTIN: 7316572687055 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen D-8M PHG DA-1600-8M-50 SKF Steuerriemen D-8M PHG DA-1600-8M-50, Riemenprofil: 8M, Riemenhoehe: 8,200 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1600,000 mm, Anzahl Zaehne: 200, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG DA-1600-8M-50, PHG DA-1600-8M-50, SKF, Steuerriemen D-8M Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | 8M | Riemenhoehe: | 8.200 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1600.000 mm | Anzahl Zaehne: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,84* | € 168,35* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,35* | € 361,30* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,73* | € 390,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|