Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Verbundene Antriebsriemen 17/B PHG D540X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG D540X3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG D540X3
EAN/GTIN:
     7316572708828
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
normalkeilriemen b/17
Verbundene Antriebsriemen 17/B PHG D540X3 SKF Verbundene Antriebsriemen 17/B PHG D540X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: B, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 22,400 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 13790,000 mm, Innenlaenge (Li): 13716,000 mm, Anzahl Rippen: 3, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG D540X3, PHG D540X3, SKF, Verbundene Antriebsriemen 17/B
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
B
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
22.400 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
13790.000 mm
Innenlaenge (Li):
13716.000 mm
Anzahl Rippen:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,32*
€ 624,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,25*
€ 855,74*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 826,84*
€ 920,81*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,81*
€ 1.095,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,64*
€ 1.084,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,01*
€ 1.046,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,12*
€ 1.021,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,84*
€ 983,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.