| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 8PK1080 Herst.-Nr.: PHG 8PK1080 EAN/GTIN: 7316575011642 |
| |
|
| | |
| Rippenband PK PHG 8PK1080 SKF Rippenband PK PHG 8PK1080, Riemenprofil: PK, Riemenhoehe: 5,500 mm, Bezugslaenge: 1080,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 3,500, Anzahl Rippen: 8, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 8PK1080, PHG 8PK1080, SKF, Rippenband PK Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | PK | Riemenhoehe: | 5.500 mm | Bezugslaenge: | 1080.000 mm | Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: | 3.500 | Anzahl Rippen: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,84* | € 17,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,93* | € 38,33* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 30,26* | € 41,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|