Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemen 5V/15N PHG 5V1180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 5V1180
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 5V1180
EAN/GTIN:
     7316572584170
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen skf
Keilriemen 5V/15N PHG 5V1180 SKF Keilriemen 5V/15N PHG 5V1180, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: 5V, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Aussenlaenge (La): 2997,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 5V1180, PHG 5V1180, SKF, Keilriemen 5V/15N
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
5V
Riemenbreite:
15.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Aussenlaenge (La):
2997.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
€ 4,30*
ab € 11,17*
€ 16,41*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 24,71*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 18,77*
€ 26,66*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.