| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 5V1120 Herst.-Nr.: PHG 5V1120 EAN/GTIN: 7316572584163 |
| |
|
| | |
| Keilriemen 5V/15N PHG 5V1120 SKF Keilriemen 5V/15N PHG 5V1120, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: 5V, Riemenbreite: 15,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Aussenlaenge (La): 2845,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 5V1120, PHG 5V1120, SKF, Keilriemen 5V/15N Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Keilriemen | Riemenprofil: | 5V | Riemenbreite: | 15.000 mm | Riemenhoehe: | 13.000 mm | Aussenlaenge (La): | 2845.000 mm | Anzahl Rippen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,53* | € 15,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,51* | € 23,64* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 17,79* | € 25,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|