| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 430-5M-25 Herst.-Nr.: PHG 430-5M-25 EAN/GTIN: 7316572720660 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen 5M PHG 430-5M-25 SKF Steuerriemen 5M PHG 430-5M-25, Riemenprofil: 5M, Riemenhoehe: 3,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 430,000 mm, Anzahl Zaehne: 86, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 430-5M-25, PHG 430-5M-25, SKF, Steuerriemen 5M Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | 5M | Riemenhoehe: | 3.600 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 430.000 mm | Anzahl Zaehne: | 86 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,70* | € 7,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,04* | € 16,14* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 11,92* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|