| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 424-8M-50 Herst.-Nr.: PHG 424-8M-50 EAN/GTIN: 7316572723715 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen 8M PHG 424-8M-50 SKF Steuerriemen 8M PHG 424-8M-50, Riemenprofil: 8M, Riemenhoehe: 5,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 424,000 mm, Anzahl Zaehne: 53, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 424-8M-50, PHG 424-8M-50, SKF, Steuerriemen 8M Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | 8M | Riemenhoehe: | 5.600 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 424.000 mm | Anzahl Zaehne: | 53 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,40* | € 11,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,48* | € 25,09* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 18,96* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|