Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemen 3VX/9NX PHG 3VX900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 3VX900
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 3VX900
EAN/GTIN:
     7316572584880
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 3vx/9nx
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen skf
Keilriemen 3VX/9NX PHG 3VX900 SKF Keilriemen 3VX/9NX PHG 3VX900, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: 3VX, Riemenbreite: 9,000 mm, Riemenhoehe: 8,000 mm, Aussenlaenge (La): 2286,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 3VX900, PHG 3VX900, SKF, Keilriemen 3VX/9NX
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
3VX
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Aussenlaenge (La):
2286.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.