Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Verbundene Schmalkeilriemen 3V/9J PHG 3V530X5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 3V530X5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 3V530X5
EAN/GTIN:
     7316572713471
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 3v/9n
Verbundene Schmalkeilriemen 3V/9J PHG 3V530X5 SKF Verbundene Schmalkeilriemen 3V/9J PHG 3V530X5, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 3V, Riemenbreite: 9,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Aussenlaenge (La): 1346,000 mm, Anzahl Rippen: 5, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 3V530X5, PHG 3V530X5, SKF, Verbundene Schmalkeilriemen 3V/9J
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
3V
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Aussenlaenge (La):
1346.000 mm
Anzahl Rippen:
5
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen skf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,70*
€ 28,86*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,73*
€ 39,54*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 31,14*
€ 42,47*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.