Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Verbundene Schmalkeilriemen 3V/9J PHG 3V530X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 3V530X3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 3V530X3
EAN/GTIN:
     7316572708873
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 3v/9n
Verbundene Schmalkeilriemen 3V/9J PHG 3V530X3 SKF Verbundene Schmalkeilriemen 3V/9J PHG 3V530X3, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 3V, Riemenbreite: 9,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Aussenlaenge (La): 1346,000 mm, Anzahl Rippen: 3, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 3V530X3, PHG 3V530X3, SKF, Verbundene Schmalkeilriemen 3V/9J
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
3V
Riemenbreite:
9.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Aussenlaenge (La):
1346.000 mm
Anzahl Rippen:
3
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen skf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,82*
€ 17,72*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,29*
€ 24,74*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 18,62*
€ 26,69*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.