| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 1535-H-100 Herst.-Nr.: PHG 1535-H-100 EAN/GTIN: 7316572731727 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen H PHG 1535-H-100 SKF Steuerriemen H PHG 1535-H-100, Riemenprofil: H, Riemenhoehe: 4,300 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 3898,900 mm, Anzahl Zaehne: 307, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 1535-H-100, PHG 1535-H-100, SKF, Steuerriemen H Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | H | Riemenhoehe: | 4.300 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 3898.900 mm | Anzahl Zaehne: | 307 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,05* | € 30,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,55* | € 66,49* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 53,63* | € 70,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|