| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 140-XL-037 Herst.-Nr.: PHG 140-XL-037 EAN/GTIN: 7316572595947 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen XL PHG 140-XL-037 SKF Steuerriemen XL PHG 140-XL-037, Riemenprofil: XL, Riemenhoehe: 2,300 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 355,600 mm, Anzahl Zaehne: 70, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 140-XL-037, PHG 140-XL-037, SKF, Steuerriemen XL Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | XL | Riemenhoehe: | 2.300 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 355.600 mm | Anzahl Zaehne: | 70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,81* | € 1,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,03* | € 3,07* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 2,20* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|