| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 1064-14M-170 Herst.-Nr.: PHG 1064-14M-170 EAN/GTIN: 7316572714379 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen 14M PHG 1064-14M-170 SKF Steuerriemen 14M PHG 1064-14M-170, Herstellerartikelgruppe: Zahnriemen, Riemenprofil: 14M, Riemenhoehe: 10,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1064,000 mm, Anzahl Zaehne: 76, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 1064-14M-170, PHG 1064-14M-170, SKF, Steuerriemen 14M Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zahnriemen | Riemenprofil: | 14M | Riemenhoehe: | 10.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1064.000 mm | Anzahl Zaehne: | 76 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,72* | € 119,79* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,92* | € 265,91* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,90* | € 282,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|