Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-75X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-75X115
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-75X115
EAN/GTIN:
     7316574533121
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-75X115 Spannelemente, PHF FX10-75X115, PHF FX10-75X115, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
75.000
D (in mm):
115.000
L1 (mm):
24.000
L2 (mm):
28.000
B (mm):
39.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
131.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
4900.000
Klemmschraubenmenge:
14.000
Klemmschrauben Groesse:
M10
Anzugsdrehmoment (Nm):
70.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 32,31*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 26,92*
€ 36,68*
1
€ 8,95*
ab € 47,02*
€ 62,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 69,34*
€ 87,23*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 73,13*
€ 91,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.