Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-70X110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-70X110
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-70X110
EAN/GTIN:
     7316574533060
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-70X110 Spannelemente, PHF FX10-70X110, PHF FX10-70X110, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
70.000
D (in mm):
110.000
L1 (mm):
24.000
L2 (mm):
28.000
B (mm):
39.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
132.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
4600.000
Klemmschraubenmenge:
14.000
Klemmschrauben Groesse:
M10
Anzugsdrehmoment (Nm):
70.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 33,43*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 26,25*
€ 35,95*
1
€ 8,95*
ab € 46,10*
€ 61,43*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,82*
€ 85,51*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 71,48*
€ 90,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.