Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-65X95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-65X95
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-65X95
EAN/GTIN:
     7316574533015
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-65X95 Spannelemente, PHF FX10-65X95, PHF FX10-65X95, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
65.000
D (in mm):
95.000
L1 (mm):
20.000
L2 (mm):
24.000
B (mm):
33.500
Uebertragbare Axialkraft (kN):
93.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
3040.000
Klemmschraubenmenge:
16.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
37.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 26,67*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 20,99*
€ 29,57*
1
€ 8,95*
ab € 36,90*
€ 49,81*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 54,11*
€ 70,30*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 57,38*
€ 74,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.