Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX10-200X260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX10-200X260
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX10-200X260
EAN/GTIN:
     7316574532865
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX10-200X260 Spannelemente, PHF FX10-200X260, PHF FX10-200X260, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
200.000
D (in mm):
260.000
L1 (mm):
46.000
L2 (mm):
52.000
B (mm):
68.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
525.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
52500.000
Klemmschraubenmenge:
30.000
Klemmschrauben Groesse:
M14
Anzugsdrehmoment (Nm):
195.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 174,70*
€ 213,56*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 186,80*
€ 220,47*
1
Frei Haus
ab € 307,50*
€ 363,76*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 450,95*
€ 495,99*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 477,65*
€ 524,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,71*
€ 624,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,99*
€ 596,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,73*
€ 586,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.