Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager NKX 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NKX 20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKX 20
EAN/GTIN:
     7316577105189
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Nadellager NKX 20 Innendurchmesser 20,000 Aussendurchmesser 35,100 Breite 30,000, NKX 20, NKX 20, SKF, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kombinierte Nadellager
Baureihe:
NKX
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 618
UNSPSC:
31171512
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,48*
€ 37,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,29*
€ 42,33*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 35,84*
€ 45,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 49,61*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 39,10*
€ 49,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKX20-XL
ab € 22,89*
Ähnlich
NTN
10120985
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.