Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelkraenze K 10X13X10 TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100K 10X13X10 TN
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     K 10X13X10 TN
EAN/GTIN:
     7316571219691
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz skf
nadelkranz
Nadelkraenze K 10X13X10 TN Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 13,000 Breite 10,000, K 10X13X10 TN, K 10X13X10 TN, SKF, Nadelkraenze
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
K
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
13.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,43*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,03*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,04*
6 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 2,34*
€ 3,43*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 2,55*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
K10X13X10-TV/0-7
ab € 1,50*
Ähnlich
NTN
10124676
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.