Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager Innenringe IR 12X16X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100IR 12X16X20
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 12X16X20
EAN/GTIN:
     7316577123770
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Nadellager Innenringe IR 12X16X20 Innendurchmesser: 12,000 Aussendurchmesser: 16,000 Breite: 20,000, IR 12X16X20, IR 12X16X20, SKF, Nadellager Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
16.000 mm
Breite B:
20.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 4,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,10*
6 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 4,59*
€ 6,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 7,17*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,02*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156287
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.