Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager Innenringe IR 110X120X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100IR 110X120X30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 110X120X30
EAN/GTIN:
     7316570793413
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Nadellager Innenringe IR 110X120X30 Innendurchmesser: 110,000 Aussendurchmesser: 120,000 Breite: 30,000, IR 110X120X30, IR 110X120X30, SKF, Nadellager Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
110.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
30.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 65,26*
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 52,48*
€ 65,59*
4 Tage
51
€ 4,30*
ab € 56,55*
€ 71,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 74,24*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 62,55*
€ 74,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156274
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.