Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager Innenringe IR 10X14X13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100IR 10X14X13
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR 10X14X13
EAN/GTIN:
     7316577123497
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Nadellager Innenringe IR 10X14X13 Innendurchmesser: 10,000 Aussendurchmesser: 14,000 Breite: 13,000, IR 10X14X13, IR 10X14X13, SKF, Nadellager Innenringe
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Innenringe
Baureihe:
IR
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
14.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,90*
ab € 3,06*
€ 4,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,83*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,08*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 4,32*
€ 6,42*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,76*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156271
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.