Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelhuelsen HK 1216.2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100HK 1216.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 1216.2RS
EAN/GTIN:
     7316570619126
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
nadelhülse bohrung12mm
Nadelhuelsen HK 1216. 2RS SKF Nadelhuelsen HK 1216. 2RS, Herstellerartikelgruppe: Nadelhuelsen und Nadelbuechsen, Baureihe: HK, Innendurchmesser d: 12,000 mm, Aussendurchmesser D: 18,000 mm, Breite B: 16,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtung Nachsatz: 2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS, Norm: DIN 618, eclass 5. 1. 2: 23050905, eclass 6. 2: 23050905, eclass 7. 1: 23050905, eclass 10. 1: 23050905, eclass 11: 23050905, UNSPSC: 31171512, HK 1216. 2RS, HK 1216. 2RS, SKF, Nadelhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
HK
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
18.000 mm
Breite B:
16.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 618
UNSPSC:
31171512
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,98*
€ 5,92*
1
€ 4,95*
ab € 4,2292*
€ 6,3092*
4 Tage
87
1
€ 4,30*
ab € 4,23*
€ 6,39*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,66*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
HK12162RSL271
ab € 2,74*
Ähnlich
NTN
10124578
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.