| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FPXA 208 Herst.-Nr.: FPXA 208 EAN/GTIN: 7316571633312 |
| |
|
| | |
| Schraegkugellager FPXA 208 SKF Schraegkugellager FPXA 208, Herstellerartikelgruppe: Zweireihige Schraegkugellager, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 628, Ringnut: nein, eclass 5. 1. 2: 23050803, eclass 6. 2: 23050803, eclass 7. 1: 23050803, eclass 10. 1: 23050803, eclass 11: 23050803, UNSPSC 11. 2: 31171500, FPXA 208, FPXA 208, SKF, Schraegkugellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Zweireihige Schraegkugellager | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 628 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 206,11* | € 256,69* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 227,29* | € 264,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 371,42* | € 429,47* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 741,69* | € 830,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|