| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100FPCF 800 Herst.-Nr.: FPCF 800 EAN/GTIN: 7316571720487 |
| |
|
| | |
| Duennringlager FPCF 800 Innendurchmesser 203,20 Aussendurchmesser 241,30 Breite 19,05, FPCF 800, FPCF 800, SKF, Duennringlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | FPCF | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 203.200 mm | Aussendurchmesser D: | 241.300 mm | Breite B: | 19.050 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | zoellig | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 625 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,51* | € 1.111,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,22* | € 1.127,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.784,90* | € 1.899,67* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.575,90* | € 3.721,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|