Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadelbuechse BK 1512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100BK 1512
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BK 1512
EAN/GTIN:
     7316570382952
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse skf
Nadelbuechse BK 1512 Innendurchmesser 15,000 Aussendurchmesser 21,000 Breite 12,000, BK 1512, BK 1512, SKF, Nadelbuechse
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelhuelsen und Nadelbuechsen
Baureihe:
BK
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
21.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 618
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,11*
6 Tage
22
1
€ 10,00*
ab € 3,88*
€ 5,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,88*
€ 5,83*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,18*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.