Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialnadellager AXW 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AXW 30
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXW 30
EAN/GTIN:
     7316571322513
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialnadellager AXW 30 Innendurchmesser 30,000 Aussendurchmesser 50,000 Breite 3,200, AXW 30, AXW 30, SKF, Axialnadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Axial Nadellager
Baureihe:
AXW
Innendurchmesser d:
30.000 mm
Aussendurchmesser D:
50.000 mm
Breite B:
7.200 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 5405
UNSPSC:
31171512
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 5,67*
6 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 4,93*
€ 7,19*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,42*
€ 7,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,90*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXW30
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.