| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AHX 2330 G Herst.-Nr.: AHX 2330 G EAN/GTIN: 7316570196436 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AHX 2330 G SKF Abziehhuelsen AHX 2330 G, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 145,000 mm, Aussendurchmesser D: 160,000 mm, Breite B: 135,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AHX 2330 G, AHX 2330 G, SKF, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 145.000 mm | Aussendurchmesser D: | 160.000 mm | Breite B: | 135.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,39* | € 240,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 213,41* | € 241,34* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,44* | € 265,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 263,51* | € 296,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,99* | € 311,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|