| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AH 3140 Herst.-Nr.: AH 3140 EAN/GTIN: 7316577009739 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH 3140 SKF Abziehhuelsen AH 3140, Herstellerartikelgruppe: Abziehhuelse, Innendurchmesser d: 190,000 mm, Aussendurchmesser D: 220,000 mm, Breite B: 134,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23059190, eclass 6. 2: 23100690, eclass 7. 1: 23059202, eclass 10. 1: 23059202, UNSPSC 11. 2: 31171500, AH 3140, AH 3140, SKF, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 190.000 mm | Aussendurchmesser D: | 220.000 mm | Breite B: | 134.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,09* | € 268,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,24* | € 309,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,75* | € 327,52* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,92* | € 367,98* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,79* | € 410,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|