Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Abziehhuelsen AH 3034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100AH 3034
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 3034
EAN/GTIN:
     7316577114808
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelsen AH 3034 Innendurchmesser 160,000 Aussendurchmesser 180,000 Breite 85,000, AH 3034, AH 3034, SKF, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 111,86*
€ 129,24*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 179,50*
€ 202,49*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 179,99*
€ 202,50*
5 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 187,65*
€ 212,30*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 199,36*
€ 226,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.