| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100AH 2238 G Herst.-Nr.: AH 2238 G EAN/GTIN: 7316570908442 |
| |
|
| | |
| Abziehhuelsen AH 2238 G Innendurchmesser 180,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 112,000, AH 2238 G, AH 2238 G, SKF, Abziehhuelsen Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Abziehhuelse | Innendurchmesser d: | 180.000 mm | Aussendurchmesser D: | 200.000 mm | Breite B: | 112.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 260,94* | € 289,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,67* | € 296,90* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,62* | € 312,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 313,11* | € 349,23* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,70* | € 367,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|