Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6309-Z/C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006309-Z/C5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6309-Z/C5
EAN/GTIN:
     7316571156811
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6309-Z/C5 Innendurchmesser 45,000 Aussendurchmesser 100,000 Breite 25,000, 6309-Z/C5, 6309-Z/C5, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
100.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
C5/J50 Lagerluft ist groesser als C4/J40
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Eine Deckscheibe
Dichtung Nachsatz:
Z/ZR
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 28,15*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 24,72*
€ 32,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,46*
€ 35,71*
7 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 34,93*
€ 44,25*
5 Tage
15
1
€ 5,50*
ab € 35,81*
€ 45,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.