| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100608-2Z/C3LHT23 Herst.-Nr.: 608-2Z/C3LHT23 EAN/GTIN: 7316570376869 |
| |
|
| | |
| Einreihige Rillenkugellager 608-2Z/C3LHT23 Innendurchmesser 8,000 Aussendurchmesser 22,000 Breite 7,000, 608-2Z/C3LHT23, 608-2Z/C3LHT23, SKF, Einreihige Rillenkugellager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 60 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Rillenkugellager | Innendurchmesser d: | 8.000 mm | Aussendurchmesser D: | 22.000 mm | Breite B: | 7.000 mm | Lagerluft: | C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Zwei Deckscheiben | Dichtung Nachsatz: | 2Z/ZZ/2ZR | Norm: | DIN 625 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,03* | € 4,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,44* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,54* | € 4,97* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,29* | € 6,28* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,44* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|