Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6000-ZTN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006000-ZTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-ZTN9
EAN/GTIN:
     7316577064875
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6000-ZTN9 Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 26,000 Breite 8,000 Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite Schnappkaefig aus Polyamid, 6000-ZTN9, 6000-ZTN9, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Dichtungen:
Eine Deckscheibe
Dichtung Nachsatz:
Z/ZR
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
1
€ 8,90*
ab € 2,71*
€ 4,00*
7 Tage
796
1
€ 10,00*
ab € 2,72*
€ 4,01*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,15*
27 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 4,55*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,99*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.