Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 6000-2Z/LHT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1006000-2Z/LHT23
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2Z/LHT23
EAN/GTIN:
     7316577739964
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 6000-2Z/LHT23 Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 26,000 Breite 8,000, 6000-2Z/LHT23, 6000-2Z/LHT23, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
60
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
26.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 5,28*
6 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 4,04*
€ 6,04*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,64*
€ 6,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.