Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51420 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051420 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51420 M
EAN/GTIN:
     7316572052112
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axialrillenkugellager 51420 M Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 210,000 Breite 85,000, 51420 M, 51420 M, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
514
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
85.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.495,32*
€ 1.583,91*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.452,64*
€ 1.593,33*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.605,07*
€ 1.694,37*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 1.689,55*
€ 1.781,22*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.691,24*
€ 1.781,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,22*
€ 2.119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,27*
€ 2.104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.723,56*
€ 2.051,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,21*
€ 2.019,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.691,24*
€ 2.012,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068640
ab € 739,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.