Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialrillenkugellager 51113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10051113
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51113
EAN/GTIN:
     7316571812779
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axialrillenkugellager 51113 Innendurchmesser 65,000 Aussendurchmesser 90,000 Breite 18,000, 51113, 51113, SKF, Axialrillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
511
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 23,84*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 26,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 26,94*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,32*
€ 27,98*
1
€ 4,95*
ab € 22,9328*
€ 30,1428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51113
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.