Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3319 A/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003319 A/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3319 A/C3
EAN/GTIN:
     7316570036435
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Zweireihige Schraegkugellager 3319 A/C3 Innendurchmesser 95,000 Aussendurchmesser 200,000 Breite 77,800, 3319 A/C3, 3319 A/C3, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
33
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
77.800 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,13*
€ 917,45*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 886,09*
€ 939,61*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.061,67*
€ 1.124,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,27*
€ 1.255,37*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.193,70*
€ 1.259,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,03*
€ 1.337,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,08*
€ 1.325,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,76*
€ 1.299,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,19*
€ 1.280,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,67*
€ 1.263,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.