Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schraegkugellager 3312 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003312 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3312 A
EAN/GTIN:
     7316570516821
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Schraegkugellager 3312 A Innendurchmesser 60,000 Aussendurchmesser 130,000 Breite 54,000, 3312 A, 3312 A, SKF, Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
33
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
54.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 117,79*
2 Tage
86
€ 4,95*
ab € 107,43*
€ 118,36*
2 Tage
86
Frei Haus
ab € 109,25*
€ 120,04*
7 Tage
1
€ 4,90*
ab € 108,96*
€ 120,31*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 142,19*
€ 155,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3312.A
ab € 87,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.