Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3311 DNRCBM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003311 DNRCBM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3311 DNRCBM
EAN/GTIN:
     7316571251974
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Zweireihige Schraegkugellager 3311 DNRCBM Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 49,200, 3311 DNRCBM, 3311 DNRCBM, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
33
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
49.200 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,15*
€ 349,75*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 313,15*
€ 351,39*
3 Tage
75
Frei Haus
ab € 349,69*
€ 395,37*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,77*
€ 409,98*
€ 4,95*
ab € 390,4898*
€ 427,3798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.