Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3311 DMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003311 DMA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3311 DMA
EAN/GTIN:
     7316577004208
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Zweireihige Schraegkugellager 3311 DMA Innendurchmesser 55,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 49,200, 3311 DMA, 3311 DMA, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
33
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
49.200 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 244,78*
€ 265,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,79*
€ 287,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,07*
€ 288,86*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 270,95*
€ 295,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 300,35*
€ 329,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,75*
€ 349,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,00*
€ 336,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.