Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3207 ATN9/C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003207 ATN9/C2
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3207 ATN9/C2
EAN/GTIN:
     7316570830361
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Zweireihige Schraegkugellager 3207 ATN9/C2 Innendurchmesser 35,000 Aussendurchmesser 72,000 Breite 27,000, 3207 ATN9/C2, 3207 ATN9/C2, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
72.000 mm
Breite B:
27.000 mm
Lagerluft:
C2/J20 Lagerluft ist kleiner als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 33,10*
€ 43,22*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 36,86*
€ 43,29*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,37*
€ 43,43*
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 34,74*
€ 45,93*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 140,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.