Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3201 A-2RS1TN9/MT33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003201 A-2RS1TN9/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3201 A-2RS1TN9/MT33
EAN/GTIN:
     7316570452716
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Zweireihige Schraegkugellager 3201 A-2RS1TN9/MT33 Innendurchmesser 12,000 Aussendurchmesser 32,000 Breite 15,900 Beruehrungswinkel 30 ° Schraegkugellager, zweireihig, beidseitig abgedichtet mit Kunststoffscheiben, Kunststoffkaefig aus Polyamid 66 - 30 °C bis + 120 °C, 3201 A-2RS1TN9/MT33, 3201 A-2RS1TN9/MT33, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
15.900 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,88*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 24,31*
5 Tage
33
1
€ 4,90*
ab € 19,53*
€ 26,52*
1
€ 4,95*
ab € 23,2556*
€ 31,3056*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,91*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.