Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihige Schraegkugellager 3200 ATN9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1003200 ATN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3200 ATN9
EAN/GTIN:
     7316577086334
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Zweireihige Schraegkugellager 3200 ATN9 Innendurchmesser 10,000 Aussendurchmesser 30,000 Breite 14,000 Beruehrungswinkel 30 °, 3200 ATN9, 3200 ATN9, SKF, Zweireihige Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
32
Herstellerartikelgruppe:
Zweireihige Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
10.000 mm
Aussendurchmesser D:
30.000 mm
Breite B:
14.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 15,24*
€ 20,83*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 20,84*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 23,11*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 23,26*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 18,87*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 684,78*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.