| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100305703 C-2Z Herst.-Nr.: 305703 C-2Z EAN/GTIN: 7316577742643 |
| |
|
| | |
| Laufrolle 305703 C-2Z Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 47,000 Breite 17,500, 305703 C-2Z, 305703 C-2Z, SKF, Laufrolle Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 17.500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,34* | € 29,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,33* | € 29,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,77* | € 32,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,80* | € 32,80* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 29,55* | € 37,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|