| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10029418 E Herst.-Nr.: 29418 E EAN/GTIN: 7316576609060 |
| |
|
| | |
| Axialpendelrollenlager 29418 E Innendurchmesser 90,000 Aussendurchmesser 190,000 Breite 60,000, 29418 E, 29418 E, SKF, Axialpendelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 294 | Herstellerartikelgruppe: | Axial Pendelrollenlager | Innendurchmesser d: | 90.000 mm | Aussendurchmesser D: | 190.000 mm | Breite B: | 60.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Norm: | DIN 728 | Ringnut: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 437,86* | € 474,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,97* | € 474,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,54* | € 501,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 513,39* | € 553,71* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 552,55* | € 592,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|