Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialpendelrollenlager 29352 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10029352 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29352 E
EAN/GTIN:
     7316576613449
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialpendelrollenlager 29352 E Innendurchmesser 260,000 Aussendurchmesser 420,000 Breite 95,000, 29352 E, 29352 E, SKF, Axialpendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
293
Herstellerartikelgruppe:
Axial Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
420.000 mm
Breite B:
95.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 728
Ringnut:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.984,29*
€ 3.097,31*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.143,72*
€ 3.253,21*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.228,51*
€ 3.436,8278*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 3.611,17*
€ 3.727,42*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 3.822,69*
€ 3.941,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.253,21*
€ 3.871,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.237,71*
€ 3.852,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.173,20*
€ 3.776,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.143,72*
€ 3.741,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
29352.E
ab € 2.258,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.